Laagdiktemeter LEPTO-Pen, Type: 2091A

Artikelnummer: 496705 2091A

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 10 µm - 500 µm
Testrapport Testrapport van de producent
Maximale afwijking ±10% / ±3 µm
Meettechniek mechanisch
Producttype Laagdiktemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 496705 2091A
EAN/GTIN 2050001052568

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle en eenvoudige laagdiktemeting op basis van het magneetkrachtprincipe. Geschikt voor niet-magnetische lagen, zoals verven, lakken, kunststoffen, galvanische lagen op ongehard staal en ijzer. Met precisiemagneet, mechanische veerbalans en in µm-laagdikte gekalibreerde en verdeelde meetschaal. Te gebruiken in elke positie: horizontaal, verticaal en ‘bovenhands’.

Levering:

Inclusief kunststof box, handleiding en testrapport.