Dames Microfleecevest High Vis XL

Artikelnummer: 496610103300XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis gelb
    Uniseks-maat XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 496610103300XL
    EAN/GTIN 7330509646441
    Nummer fabrikant 496610103300XL
    L-nummer L00980 4628

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

    Zakken
    Voorzakken met rits

    Details
    Hoge kraag met rits
    Print - Blåkläder, Print - BLÅKLÄDER werkkleding sinds 1959

    Functionaliteit
    Damesnit

    Afwerking
    Mouwboord met elastiek
    Bodemzoom verstelbaar met elastiek

    Reflex
    Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede elastische reflecterende tapes

    Voorsluiting
    Robuuste eenrichtingsrits van kunststof, windvanger aan de binnenkant

    Omschrijving:

    • Een lichtgewicht, comfortabel jack van anti-pilling fleece
    • Ideaal als lichtere bovenkleding of als tweede laag
    • Het jack heeft een hoge kraag, een eenrichtingsrits en brede elastische reflectoren op de romp, armen en schouders voor een betere zichtbaarheid
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L-> klasse 3

    Norm:

    • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
    • Combination Certification C XS - M

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen