Reserveslijpschijf ∙ sterke vervuiling ∙ 56 mm

Artikelnummer: 4961N-023S/5
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
    Producttype Komborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4961N-023S/5
    EAN/GTIN 4000896187287
    Nummer fabrikant 4961N-023S/5

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Snelle en eenvoudige reiniging van de contactvlakken: verwijdering van roest en vervuilingen aan de wielnaven en remschijven met wielschroefopname
    • Voorkomt dat de aanhaalmomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie
    • Klittenbandsluiting voor een snelle vervanging van slijpschijven
    • 5 reserveslijpschijven voor sterke vervuiling, buiten-∅ 56 mm, binnen-∅ maximaal 23 mm
    • Minimale stofontwikkeling dankzij smeermiddel met open poriën en komvormige slijpplaten
    • Geen rondvliegende vonken
    • Nettogewicht (kg): 0.1 kg
    • Aantal gereedschappen: 5

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen