Wielnaafslijperset bedrijfswagens ∙ 12-delig

Artikelnummer: 4960N-45/12
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4960N-45/12
EAN/GTIN 4000896186860
Nummer fabrikant 4960N-45/12
L-nummer L60140 4319

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Snelle en eenvoudige reiniging van de contactvlakken: verwijdering van roest en vervuilingen aan de wielnaven en remschijven met wielschroefopname
  • Slijpkop uit aluminium met achtkantprofiel voor veilige, vaste opname van de slijpschijven
  • Boorhouder, bijv. op pneumatische, accu- en netboormachines
  • Zeskantopname voor vaste positie in het apparaat
  • Achtkantprofiel voor veilige en vaste opname van de slijpschijf op basiselement
  • Voor wielnaven met tapeinden (slijpvlakken 40 resp. 50 mm diameter. Tapeinden maximaal 55 mm lengte), bijv. FORD ∙ PORSCHE ∙ Volvo, Japanse personenauto's
  • Slijtarm: circa 50 voertuigen per schijf
12-delige set ∙ inhoud:
1 aluminium basiselement
6 slijpschijven diameter 50 mm
5 slijpschijven diameter 40 mm
  • Minimale stofontwikkeling dankzij smeermiddel met open poriën en komvormige slijpplaten
  • Geen rondvliegende vonken
  • Nettogewicht (kg): 0.27 kg
  • Aantal gereedschappen: 12