Wielnaafslijper

Artikelnummer: 4960-200/3
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
    Artikelnummer 4960-200/3
    EAN/GTIN 4000896143290
    Nummer fabrikant 4960-200/3
    L-nummer L60140 3591

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Snelle en eenvoudige reiniging van de contactvlakken: verwijdering van roest en vervuilingen aan de wielnaven en remschijven met wielschroefopname
    • Voorkomt dat de aanhaalmomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie
    Voor personenwagens en bestelwagens wielnaven tot 200 mm ∅
    bijv. BMW ∙ FIAT Ducato ∙ MERCEDES-BENZ Sprinter enz.
    • Slijtarm: circa 100 voertuigen per schijf
    • Toerental maximaal 1000 1/min
    • 3-delige set ∙ inhoud:
      1 slijpkop, 2 slijpschijven Ø 200 mm
    • Minimale stofontwikkeling dankzij smeermiddel met open poriën en komvormige slijpplaten
    • Geen rondvliegende vonken
    • 10 mm pen met 3 vlakken voor bevestiging bijv. in (pneumatische) boormachine
    • Diameter: 200 mm
    • Nettogewicht (kg): 1.07 kg
    • Aantal gereedschappen: 3

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen