Diamantgatenzaag 35 mm DIAMOND PLUS

Artikelnummer: 49565625
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49565625
EAN/GTIN 045242308460
Nummer fabrikant 49565625
L-nummer L00800 3206

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantboren en -gatzagen zijn bij uitstek geschikt voor professioneel gebruik in zeer harde materialen, zoals porselein, porcellanato, kunststeentegels, gietijzer of glasvezel
  • Diamond Plus® gatzagen maken indruk met hun snelle boorprogressie, zelfs in de hardste materialen
  • Weinig water: in tegenstelling tot conventionele diamantgatzagen hebben Diamond Plus® gatzagen zeer weinig water nodig
  • Een korte onderdompeling van de gatenzaag vóór het boren en af en toe water geven tussendoor is voldoende
  • Schone gaten: Diamond Plus accessoires® zorgen voor schonere boorresultaten zonder het oppervlak te beschadigen
  • Duurzaamheid: Hoogwaardige diamantdeeltjes en een optimale bindingsmatrix zorgen voor een snelle boorvoortgang en tegelijkertijd voor een grotere duurzaamheid
  • Levensduur: stabiel boorlichaam garandeert lange concentriciteit
  • Boorkernverwijdering: zijdelingse uitwerpsleuven maken het gemakkelijker om de boorkern te verwijderen
  • Veelzijdig: Diamond Plus® gatzagen kunnen ook worden gebruikt met (snoerloze) haakse slijpmachines door gebruik te maken van een speciale adapter

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: 35 mm 5/8″ x 18

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen