Diamantgatzaag 29 mm DIAMOND PLUS

Artikelnummer: 49565615
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 49565615
    EAN/GTIN 045242308446
    Nummer fabrikant 49565615
    L-nummer L00800 3208

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Diamantboren en -gatzagen zijn bij uitstek geschikt voor professioneel gebruik in zeer harde materialen, zoals porselein, porcellanato, kunststeentegels, gietijzer of glasvezel
    • Diamond Plus® gatzagen maken indruk met hun snelle boorprogressie, zelfs in de hardste materialen
    • Weinig water: in tegenstelling tot conventionele diamantgatzagen hebben Diamond Plus® gatzagen zeer weinig water nodig
    • Een korte onderdompeling van de gatenzaag vóór het boren en af en toe water geven tussendoor is voldoende
    • Schone gaten: Diamond Plus accessoires® zorgen voor schonere boorresultaten zonder het oppervlak te beschadigen
    • Duurzaamheid: Hoogwaardige diamantdeeltjes en een optimale bindingsmatrix zorgen voor een snelle boorvoortgang en tegelijkertijd voor een grotere duurzaamheid
    • Levensduur: stabiel boorlichaam garandeert lange concentriciteit
    • Boorkernverwijdering: zijdelingse uitwerpsleuven maken het gemakkelijker om de boorkern te verwijderen
    • Veelzijdig: Diamond Plus® gatzagen kunnen ook worden gebruikt met (snoerloze) haakse slijpmachines door gebruik te maken van een speciale adapter

    Kenmerk:

    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: 29 mm ½″ x 20

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen