Gatzaag h zaag dmd 22 mm -1 onderdeel

Artikelnummer: 49565605
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49565605
EAN/GTIN 045242308439
Nummer fabrikant 49565605
L-nummer L00800 1901

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantboren en -gatzagen zijn bij uitstek geschikt voor professioneel gebruik in zeer harde materialen, zoals porselein, porcellanato, kunststeentegels, gietijzer of glasvezel
  • Diamond Plus® gatzagen maken indruk met hun snelle boorprogressie, zelfs in de hardste materialen
  • Weinig water: in tegenstelling tot conventionele diamantgatzagen hebben Diamond Plus® gatzagen zeer weinig water nodig
  • Een korte onderdompeling van de gatenzaag vóór het boren en af en toe water geven tussendoor is voldoende
  • Schone gaten: Diamond Plus accessoires® zorgen voor schonere boorresultaten zonder het oppervlak te beschadigen
  • Duurzaamheid: Hoogwaardige diamantdeeltjes en een optimale bindingsmatrix zorgen voor een snelle boorvoortgang en tegelijkertijd voor een grotere duurzaamheid
  • Levensduur: stabiel boorlichaam garandeert lange concentriciteit
  • Boorkernverwijdering: zijdelingse uitwerpsleuven maken het gemakkelijker om de boorkern te verwijderen
  • Veelzijdig: Diamond Plus® gatzagen kunnen ook worden gebruikt met (snoerloze) haakse slijpmachines door gebruik te maken van een speciale adapter

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: 22 mm ½″ x 20

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen