Gatenzaag met HM uitgerust met 102 mm -1 onderdeel

Artikelnummer: 49560742
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 49560742
    EAN/GTIN 045242504275
    Nummer fabrikant 49560742

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Tot 10x langere standtijd en hogere hittebestendigheid in vergelijking met standaard bimetaal gatzagen
    • Aantrekkelijke 4-TPI vertanding met grote spaanruimte voor sneller ruimen
    • Beperkte vertanding voor lagere weerstand
    • Unieke uitsparingen voor gemakkelijker verwijderen van de boorkern en betere hefboomwerking bij dunne materialen
    • Toepassingsgebieden: Metaalbewerking (roestvrij staal, gelegeerd staal, aluminium) en composietmaterialen (kunststof, sandwichmateriaal, geleidende vloertegels, glasvezel, gecoate platen, hout met spijkers)

    Kenmerk:

    • maximale zaagdiepte: 41
    • Max. Zaagdiepte [mm]: 41
    • Inhoud verpakking: 1
    • Productvariant: TCT Gatenzaag 102 mm - 1 st

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen