Gatenzaag met HM uitgerust met 48 mm -1 onderdeel

Artikelnummer: 49560719
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49560719
EAN/GTIN 045242504114
Nummer fabrikant 49560719
L-nummer L01490 41

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tot 10x langere standtijd en hogere hittebestendigheid in vergelijking met standaard bimetaal gatzagen
  • Aantrekkelijke 4-TPI vertanding met grote spaanruimte voor sneller ruimen
  • Beperkte vertanding voor lagere weerstand
  • Unieke uitsparingen voor gemakkelijker verwijderen van de boorkern en betere hefboomwerking bij dunne materialen
  • Toepassingsgebieden: Metaalbewerking (roestvrij staal, gelegeerd staal, aluminium) en composietmaterialen (kunststof, sandwichmateriaal, geleidende vloertegels, glasvezel, gecoate platen, hout met spijkers)

Kenmerk:

  • maximale zaagdiepte: 41
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 41
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: TCT Gatenzaag 48 mm - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen