Diamantboor 1/4″ zeskant 25 mm

Artikelnummer: 49560517
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49560517
EAN/GTIN 045242223800
Nummer fabrikant 49560517
L-nummer L00800 2330

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantboren en -gatzagen zijn bij uitstek geschikt voor professioneel gebruik in zeer harde materialen, zoals porselein, porcellanato, kunststeentegels, gietijzer of glasvezel
  • Diamond Plus® gatzagen maken indruk met hun snelle boorprogressie, zelfs in de hardste materialen
  • Weinig water: In tegenstelling tot conventionele diamantgatzagen hebben Diamond Plus® gatzagen zeer weinig water nodig
  • Een korte onderdompeling van de gatzaag voor het boren en af en toe water geven tussendoor is voldoende
  • Schone gaten: Diamond Plus® accessoires zorgen voor schone boorresultaten zonder het oppervlak te beschadigen
  • Levensduur: Hoogwaardige diamantdeeltjes en een optimale bindingsmatrix zorgen voor een snelle boorvoortgang en tegelijkertijd voor een langere levensduur
  • Levensduur: Stabiel boorlichaam garandeert lange concentriciteit
  • Boorkernverwijdering: Zijdelingse uitwerpsleuven vergemakkelijken het verwijderen van de boorkern
  • Veelzijdig: Diamond Plus® gatzagen kunnen ook worden gebruikt met (snoerloze) haakse slijpmachines door gebruik te maken van een speciale adapter

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: 25 mm ¼″ Hex

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen