Gatenzaag bi-Metal 25 mm gatendozer

Artikelnummer: 49560043
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49560043
EAN/GTIN 045242192526
Nummer fabrikant 49560043
L-nummer L01490 52

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geavanceerde technologie voor een onvergelijkbare levensduur Tandgeometrie - variabel 4 - 6 TPI Vario-vertanding met positieve 10°; Tandhoeken: - snellere en agressievere sneden
  • - Minder warmteontwikkeling voor een langere levensduur van de vertanding
  • - Grotere tanddiepten voor een betere materiaalafname
  • - Speciaal gevormde tanden verminderen het kantelen in dunne materialen
  • - Ingestelde tandsteek vermindert wrijving
  • - Minder aandrukkracht nodig door agressieve vertanding en goede materiaalafname Tandmateriaal - Hoogwaardige HSS-legering met 8% kobalt voor de beste levensduur, ook in metaal
  • - Bi-metalen constructie - Elektronengelaste HSS-vertanding op een speciaal stalen huis voor optimale snijkwaliteit en een lange levensduur
  • - Door de hoge slijtvastheid van de hoogwaardige HSS-legering zijn de gatzagen ideaal voor veeleisend werk, bijv
  • voor zaagsneden in roestvrij staal, zuurbestendige metalen en zachtere materialen zoals hout
  • Gatenzaaglichaam - 1,27 mm dik stalen behuizing is zeer stabiel en tegelijkertijd inherent elastisch
  • - Effectieve zaagdiepte van 41 mm Heavy-duty achterkant - Sterke stalen achterkant zorgt voor hoge stabiliteit en weinig trillingen
  • - 4 pengaten voor eenvoudige vergrendeling van de adapter
  • - Nauwkeurig gefabriceerde, ronde achterkant voor optimale rondloop, vooral belangrijk voor gatzagen met grotere diameters Unieke uitsparingen maken het gemakkelijker om de boorkern te verwijderen
  • treksterkte - roestvrij staal en zuurbestendig staal - non-ferro metalen - gietijzer - aluminium - hout - MDF-panelen - gipsplaat - sandwichmaterialen - kunststof

Kenmerk:

  • maximale zaagdiepte: 41
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 41
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Gatenzaag - 25 mm - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen