Gatenzaag bi-Metal 19 mm gatendozer

Artikelnummer: 49560023
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49560023
EAN/GTIN 045242192632
Nummer fabrikant 49560023
L-nummer L01490 141

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijkanttechnologie voor een ongeëvenaarde standtijd
  • Tandgeometrie - Variabele 4 - 6 TPI Vario vertanding met positieve 10° tandhoek: - Sneller en agressiever zagen
  • - Minder warmteontwikkeling voor langere levensduur van de tanden
  • - Grotere tanddieptes voor betere materiaalafname
  • - Speciaal gevormde tanden verminderen het vastlopen in dunne materialen
  • - Een vaste tandsteek vermindert de wrijving
  • - Door de agressieve vertanding en de goede materiaalafname is er minder contactdruk nodig
  • Tandmateriaal - Hoogwaardige HSS-legering met 8% kobaltgehalte voor de beste standtijd, zelfs in metaal
  • - Bi-metaal constructie - Elektronisch gelaste HSS vertanding op speciaal stalen body voor optimale snijkwaliteit en lange levensduur van het gereedschap
  • - De hoge slijtvastheid van de hoogwaardige HSS-legering maakt de gatzagen ideaal voor veeleisende werkzaamheden, bijv
  • voor zaagsneden in roestvrij staal, zuurbestendige metalen en zachtere materialen zoals hout
  • Gatzaaglichaam - 1,27 mm dik stalen lichaam is zeer stabiel en tegelijkertijd inherent elastisch
  • - Effectieve snijdiepte van 41 mm
  • Zware rug - Sterke stalen rug zorgt voor hoge stabiliteit minder trillingen
  • - 4 pengaten voor eenvoudige vergrendeling van de adapter
  • - Nauwkeurig vervaardigde ronde achterkant voor optimale concentriciteit, vooral belangrijk bij gatzagen met een grotere diameter
  • Unieke uitsparingen vergemakkelijken het verwijderen van de boorkern
  • Toepassingen:
  • De modernste productieprocessen zorgen voor een nauwkeurige concentriciteit, zodat de gatzagen zowel in handgereedschap als met stationaire apparatuur kunnen worden gebruikt
  • Deze hoogwaardige serie gatzagen is de perfecte oplossing voor het zagen: - Staal tot 1000 N/mm2 treksterkte - Roestvrij staal en zuurbestendig staal - Non-ferrometalen - Gietijzer - Aluminium - Hout - MDF-platen - Gipsplaten - Sandwichmaterialen - Kunststof

Kenmerk:

  • maximale zaagdiepte: 41
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 41
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Gatenzaag - 19 mm - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen