Hardheidsvergelijkingsplaatje HV 10 550

Artikelnummer: 495164 550
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hardheidswaarde ca. Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Testverloop HV 10
    Testrapport Testrapport van de producent
    65 mm
    Hardheidswaarde ca. 550
    Hoogte 10 mm
    incl. DAkkS-kalibratiecertificaat ja
    Verpakking stevige box
    Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 495164 550
    EAN/GTIN 2050001958150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige hardheidsvergelijkingsplaatjes van geoptimaliseerd en homogeen staal voor periodieke kalibratie van hardheidsmeters.

    Voordeel:

    Sorteersysteem met kleurcodes en symbolen op elke verpakking.

    Levering:

    Alle hardheidsvergelijkingsplaatjes worden met DAkkS-kalibratiecertificaat geleverd.

    Tip:

    Kalibraties in andere processen, hardheidsvergelijkingsplaatjes met andere afmetingen en met rasterlijnen op aanvraag leverbaar. Snelle beschikbaarheid uit magazijn van de producent.