Hardheidsvergelijkingsplaatje HV 5, Hardheidswaarde ca.: 780

Artikelnummer: 495162 780
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hardheidswaarde ca. Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Testverloop HV 5
Testrapport Testrapport van de producent
65 mm
Hardheidswaarde ca. 780
Hoogte 10 mm
incl. DAkkS-kalibratiecertificaat ja
Verpakking stevige box
Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 495162 780
EAN/GTIN 2050001958112

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige hardheidsvergelijkingsplaatjes van geoptimaliseerd en homogeen staal voor periodieke kalibratie van hardheidsmeters.

Voordeel:

Sorteersysteem met kleurcodes en symbolen op elke verpakking.

Levering:

Alle hardheidsvergelijkingsplaatjes worden met DAkkS-kalibratiecertificaat geleverd.

Tip:

Kalibraties in andere processen, hardheidsvergelijkingsplaatjes met andere afmetingen en met rasterlijnen op aanvraag leverbaar. Snelle beschikbaarheid uit magazijn van de producent.