Härtevergleichsplatte HRC 30

Artikelnummer: 495151 30
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hardheidswaarde ca. Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Testverloop Hardheid Rockwell C
Testrapport Testrapport van de producent
Lengte 100 mm
Breedte 100 mm
Hoogte 16 mm
incl. DAkkS-kalibratiecertificaat ja
Verpakking stevige box
Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 495151 30
EAN/GTIN 2050002071247

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige hardheidsvergelijkingsplaatjes van geoptimaliseerd en homogeen staal voor periodieke kalibratie van hardheidsmeters.

Voordeel:

Sorteersysteem met kleurcodes en symbolen op elke verpakking.

Levering:

Alle hardheidsvergelijkingsplaatjes worden met DAkkS-kalibratiecertificaat geleverd.

Tip:

Kalibraties in andere processen, hardheidsvergelijkingsplaatjes met andere afmetingen en met rasterlijnen op aanvraag leverbaar. Snelle beschikbaarheid uit magazijn van de producent.