Härtevergleichsplatte HBW 10 / 3000 450

Artikelnummer: 495135 450
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hardheidswaarde ca. Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Testrapport Testrapport van de producent
Lengte 100 mm
Breedte 100 mm
Hoogte 16 mm
incl. DAkkS-kalibratiecertificaat ja
Verpakking stevige box
Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 495135 450
EAN/GTIN 2050002071209

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige hardheidsvergelijkingsplaatjes van geoptimaliseerd en homogeen staal voor periodieke kalibratie van hardheidsmeters.

Voordeel:

Sorteersysteem met kleurcodes en symbolen op elke verpakking.

Levering:

Alle hardheidsvergelijkingsplaatjes worden met DAkkS-kalibratiecertificaat geleverd.

Tip:

Kalibraties in andere processen, hardheidsvergelijkingsplaatjes met andere afmetingen en met rasterlijnen op aanvraag leverbaar. Snelle beschikbaarheid uit magazijn van de producent.