Hardheidsvergelijkingsplaatje HBW 5 / 750 500

Artikelnummer: 495132 500
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hardheidswaarde ca. Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Testverloop HBW 5 / 750
    115 mm
    Hardheidswaarde ca. 500
    Hoogte 16 mm
    incl. DAkkS-kalibratiecertificaat ja
    Verpakking stevige box
    Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 495132 500
    EAN/GTIN 2050002069688

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige hardheidsvergelijkingsplaatjes van geoptimaliseerd en homogeen staal voor periodieke kalibratie van hardheidsmeters.

    Voordeel:

    Sorteersysteem met kleurcodes en symbolen op elke verpakking.

    Levering:

    Alle hardheidsvergelijkingsplaatjes worden met DAkkS-kalibratiecertificaat geleverd.

    Tip:

    Kalibraties in andere processen, hardheidsvergelijkingsplaatjes met andere afmetingen en met rasterlijnen op aanvraag leverbaar. Snelle beschikbaarheid uit voorraad van de producent.