Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hardheidsvergelijkingsplaatje HBW 2,5 / 187,5, Hardheidswaarde ca.: 400

Artikelnummer: 495130 400

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hardheidswaarde ca. Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Testverloop HBW 2,5 / 187,5
115 mm
Hardheidswaarde ca. 400
Hoogte 16 mm
incl. DAkkS-kalibratiecertificaat ja
Verpakking stevige box
Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 495130 400
EAN/GTIN 2050002069664

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige hardheidsvergelijkingsplaatjes van geoptimaliseerd en homogeen staal voor periodieke kalibratie van hardheidsmeters.

Voordeel:

Sorteersysteem met kleurcodes en symbolen op elke verpakking.

Levering:

Alle hardheidsvergelijkingsplaatjes worden met DAkkS-kalibratiecertificaat geleverd.

Tip:

Kalibraties in andere processen, hardheidsvergelijkingsplaatjes met andere afmetingen en met rasterlijnen op aanvraag leverbaar. Snelle beschikbaarheid uit voorraad van de producent.