Uitvoering:
Universele hardheidsmeter met videomeetsysteem. IMPRESSIONS™ v4. Ontwikkelen van meetbelasting in gesloten regelkring (lastcel, Closed-Loop-systeem). De ingebouwde 11 megapixel camera met zoomfunctie, autofocus en intelligente beeldanalyse zorgt voor een snelle en nauwkeurige meting van de meetafdruk. De software IMPRESSIONS™ v4 regelt de testprocedures automatisch en biedt een volautomatische beeldanalyse van de hardheidsmeetafdruk en archivering van de meetresultaten. In de hoogte verstelbaar, industrieel touchscreen met hoge resolutie. De NEXUS 7700G2 is uitgerust met een snelwisselsysteem voor objectieven van het zwenkdeel, waardoor het objectief in een paar seconden kan worden verwisseld.
Toepassing:
De universele hardheidsmeter NEXUS 7700 kan worden gebruikt voor alle hardheidsmetingen volgens Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell en Knoop. Bovendien kunnen kunststof-hardheidsmetingen (kogeldruk) en metingen volgens HVT en HBT worden uitgevoerd.
Norm:
EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18
Levering:
Testsoftware IMPRESSIONS™ v4, objectief 10-voudig (voor Fe-materialen), meettafel ⌀ 80 mm, Rockwell-conus 120 graden met hardheidsvergelijkingsplaatje HRC, Vickers-piramide 136 graden met hardheidsvergelijkingsplaatje HV 10 (gerasterd), kogelhouder 2,5 mm Drm., steeds inclusief ASTM-/ISO-testcertificaat. Inclusief verzendverpakking.
Tip:
Levering wordt apart berekend. Met betrekking tot de kalibratie van de noodzakelijke belastingsniveaus en methodes, neemt u contact op met uw meettechnicus. Afhankelijk van de testkracht en de verwachte hardheid kunnen extra objectieven nodig zijn. Extra accessoires zoals gemotoriseerde XY-tafels zijn op aanvraag verkrijgbaar.