{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aflezing | 0,1 HV | |
Weergave | 27 inch industrieel touchscreen | |
Testverloop | Vickers-Mikro / -Makro / Knoop | |
Aansluiting | USB | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
geïntegreerde elektronische meetmicroscoop | ja | |
Bediening | Met motor | |
Vergroting tot (x-voudig) | 50 | |
Hoofdbelasting meetkracht | 0,01 kg - 10 kg | |
Hoogte controleruimte | 180 mm | |
Diepte controleruimte | 170 mm | |
Cameraresolutie | 11.000.000 px | |
Systeem | Geïntegreerd systeembesturing met i7-processor, mSSD 120 GB, MS Windows® 10 gebaseerd | |
Dataformaat | XML, CSV, gecertificeerd voor Q-DAS (optioneel) | |
Voeding | 220-240 V / 50 Hz | |
Lengte | 528 mm | |
Breedte | 351 mm | |
Hoogte | 775 mm | |
Gewicht | 101 kg | |
Producttype | Hardheidsmeter |
Artikelnummer | 495084 503G2 | |
EAN/GTIN | 2050002074040 |