Hardheidsmeter Vickers, Type: 455G2

Artikelnummer: 495083 455G2
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing 0,1 HV
Weergave 6,5 inch HD-kleurentouchscreen
Weergave hardheidswaarde 5 digits
Testverloop Vickers-Macro / Knoop
Aansluiting USB
geïntegreerde elektronische meetmicroscoop ja
Bediening Met motor
Vergroting tot (x-voudig) 600
Hoofdbelasting meetkracht 0,2 kg - 31,25 kg
Maximale proefstukbreedte 170 mm
Maximale proefstukhoogte 210 mm
Voeding 220 − 240 V / 50 Hz
Lengte 544 mm
Breedte 323 mm
Hoogte 733 mm
Gewicht 80 kg
Aantal objectieven 4
Producttype Hardheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 495083 455G2
EAN/GTIN 2050002075597

Omschrijving

Uitvoering:

De meetkrachtkeuze wordt met een bedieningspaneel geselecteerd, het testverloop vindt automatisch plaats. De hardheidswaardeberekening gebeurt direct door middel van elektronische meetmicroscoop. 4 Objectieven tot 600x vergroting mogelijk. Dankzij de modulaire opbouw is naderhand uitbreiden tot een volautomatisch systeem mogelijk. Volautomatische revolverkop voor maximaal 6 posities (4 objectieven en 2 drukstiften).

Norm:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Levering:

Bedrijfsklare basisuitrusting: diamantpiramide 136° inclusief ASTM. ISO-testcertificaat en verzendverpakking.
Objectieven 10- en 20-voudig, vlakke tafel ⌀ 60 mm.

Tip:

Levering wordt apart berekend. Met betrekking tot de kalibratie van de noodzakelijke belastingsniveaus en methodes, neemt u contact op met uw meettechnicus. Afhankelijk van de testkracht en de verwachte hardheid kunnen extra objectieven nodig zijn. Uitvoering met geïntegreerde pc en andere accessoires op aanvraag.