{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aflezing | 0,1 HV | |
Weergave | 6,5 inch HD-kleurentouchscreen | |
Weergave hardheidswaarde | 5 digits | |
Testverloop | Vickers-Macro / Knoop | |
Aansluiting | USB | |
geïntegreerde elektronische meetmicroscoop | ja | |
Bediening | Met motor | |
Vergroting tot (x-voudig) | 600 | |
Hoofdbelasting meetkracht | 0,01 kg - 2 kg | |
Maximale proefstukbreedte | 170 mm | |
Maximale proefstukhoogte | 125 mm | |
Voeding | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Lengte | 525 mm | |
Breedte | 323 mm | |
Hoogte | 688 mm | |
Gewicht | 75 kg | |
Aantal objectieven | 4 | |
Producttype | Hardheidsmeter |
Artikelnummer | 495081 401G2 | |
EAN/GTIN | 2050002075580 |