UCI-sonde voor alphaDUR II en alphaDUR mini II 10 N

Artikelnummer: 495052 10
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetlast (N) Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 19,5 mm
Meetlast 10 N
Lengte 175 mm
Gewicht 300 g
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Sonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 495052 10
EAN/GTIN 2050002081215

Omschrijving

T.b.v.:

UCI-hardheidsmeters alphaDUR II nr. 495042 en alphaDur mini II nr. 495047.

Tip:

Andere uitvoeringen voor het meten van boringen, groeven of tandwielen op aanvraag.