Analoge hardheidsmeter Shore D, Type: D

Artikelnummer: 495005 D
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 92,20 / st.
  • € 103,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Testverloop Shore D
Artikelomschrijving producent 30-110
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Hardheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 495005 D
EAN/GTIN 2050001659637
Fabrikant BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Omschrijving

Uitvoering:

shore-hardheidsmeter voor het bepalen van de hardheid volgens Shore A of D conform DIN ISO 7619-1 (vervangt DIN 53505) en ASTM D 2240. Robuuste, handzame aluminiumbehuizing.

Toepassing:

Shore D: hardrubber, harde kunststoffen, acrylglas, resopal, versterkte thermoplasten, vinylplaten, polystyreen, aandrukrollen.

Accessoires:

meetzuil nr. 495016. Testblokken voor controle op aanvraag.
Aanvullend gewicht nr. 495018.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen