Precisie-machineklem 35 mm

Artikelnummer: 494480 35
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 35 mm
Maximaal spanbereik b 34,5 mm
Bekhoogte C 14 mm
Totale lengte a 100 mm
Totale breedte B 35 mm
Totale hoogte c 35 mm
Materiaal machineklem Geëloxeerd aluminium
Producttype Controlemachineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494480 35
EAN/GTIN 4045197525420
Nummer fabrikant 494480 35

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-machineklem in hardverchroomde (messing) of geëloxeerde (aluminium) uitvoering. Ideaal voor het gebruik bij kleine onderdelen, bijv. op microscopen en profielprojectoren of met ruwheidsmeters. Hoeknauwkeurigheid 0,04 mm, verwisselbare spanbekken van gehard, roestvrij staal en kunststof. Vaste spanbekken met prisma’s voor cilindrische onderdelen. Het extra prisma op de vaste spanbek en de spangroeven op de lange zijden zorgen voor meer toepassingsmogelijkheden.