Opbouwset, Type: S

Artikelnummer: 494470 S
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0 mm - 75 mm
Bekbreedte 50 mm
Producttype Spanset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494470 S
EAN/GTIN 2050001670656
Nummer fabrikant 269984 / AUFBAUSET 4

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire, flexibele en veelzijdig inzetbare bouwpakketten van hoogwaardige aluminium-componenten met duurzaam hardcoat-oppervlak. Alle aangeboden bouwpakketten kunnen specifiek worden uitgebreid.
Horizontale en verticale montage op tandrail (excl. bevestigingsset nr. 494475).
Precisie-machineklem met getrapte bekken en verwisselbare geleidingszuilen voor verlenging van de spanwijdte.

Levering:

Inclusief 8 insteekbare, waarvan 4 smaller toelopende, cilindrische pennen voor penklemmingen, verstelbare aanslag met schaal, separate zuilenset.