Opbouwset P

Artikelnummer: 494460 P
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 2 mm - 25 mm
Prismalengte 25 mm
Producttype Spanset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494460 P
EAN/GTIN 2050001670632
Nummer fabrikant 269981 / AUFBAUSET 1

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire, flexibele en veelzijdig inzetbare bouwpakketten van hoogwaardige aluminium-componenten met duurzaam hardcoat-oppervlak. Alle aangeboden bouwpakketten kunnen specifiek worden uitgebreid.
Klein prisma 120 graden voor het spannen van rotatiesymmetrische delen door middel van veerspanner. Verticaal of horizontaal te monteren.

Levering:

Inclusief prismahouder op tandrail.