Spansystemen voor GARANT videomeetmicroscopen 300 mm

Artikelnummer: 494430 300
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor tafelbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte rasterframe binnen 368 mm
Breedte rasterframe binnen 256 mm
Lengte rasterframe buiten 432 mm
Breedte rasterframe buiten 320 mm
Producttype Spanset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494430 300
EAN/GTIN 2050002078413

Omschrijving

Uitvoering:

speciaal voor de GARANT video-meetmicroscopen ontwikkelde basissets voor het fixeren van zeer kleine onderdelen. De spanelementen kunnen snel en betrouwbaar op het rasterframe worden gepositioneerd. De sets kunnen naar behoefte met diverse standaardelementen worden uitgebreid.

T.b.v.:

GARANT-video-meetmicroscopen met meetbereik 300 × 200 mm.

Levering:

rasterframe, 2 adapterplaten, 2 verbindingsstrippen, 3 aanlegstukken getand, 2 instelbare schuifstangen, 1 klemhouder met pen, 3 aandrukzuilen met veren, verbindingsmateriaal en opbergkoffer.

Tip:

Andere spanelementen op aanvraag leverbaar.
Bijvoorbeeld parallelspanner, center met punten, dwarsrails.