Robijnkogeltaster keramisch lengte 50 mm 6 mm

Artikelnummer: 494234 6
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kogel-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 50 mm
effectieve werklengte 38,5 mm
Kogel-⌀ D 6 mm
Schacht-⌀ S 4,5 mm
Draadaansluiting M4
Materiaal punt Robijn
Materiaal schacht Keramiek
Gewicht 4,8 g
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494234 6
EAN/GTIN 2050001740571

Omschrijving

Uitvoering:

Tasterinzetstukken voor meet- en gereedschapsmachines van keramiek met M4-aansluitdraad.

Tip:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.