{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 40 mm | |
effectieve werklengte | 32,5 mm | |
Kogel-⌀ D | 2 mm | |
Schacht-⌀ S | 1,5 mm | |
Draadaansluiting | M2 | |
Materiaal punt | Robijn | |
Materiaal schacht | Hardmetaal | |
Gewicht | 1,29 g | |
Producttype | Taster |
Artikelnummer |
494224 2
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
2050000973482
Kopiëren |
|
Fabrikant | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de |