Adapter, Type: M3/M2

Artikelnummer: 494218 M3/M2
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Binnendraad M2
Buitendraad M3
Gewicht 0,6 g
Producttype Draadadapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494218 M3/M2
EAN/GTIN 2050000973550

Omschrijving

Uitvoering:

Met M2-binnendraad en M3-buitendraad.

Tip:

Andere adapters op aanvraag.