Tastermodule TP200, Type: EO

Artikelnummer: 494207 EO
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tastkracht Standaard
Verlengstuk 24 mm
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494207 EO
EAN/GTIN 2050001957160

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij de modulaire constructie van een tasteropname en afneembare tastermodules bestaat de mogelijkheid van een handmatige en automatische tastermodulewisseling, zonder tijdrovend nakalibreren. Voor tasterkoppen met RENISHAW auto-opname (Autojoint) moet een PAA-adapter worden gebruikt.
De TP200-tastermodule bevat de elektromechanische sensor en de tasterinzetstukken (aansluitdraad M2) en maakt het overlopen van de taster in ±X, ±Y en ±Z mogelijk. Er zijn drie toepassingsspecifieke tastermodules verkrijgbaar.