Microfleecevest High Vis XXL

Artikelnummer: 494110105500XXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis rot
Uniseks-maat 2XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494110105500XXL
EAN/GTIN 7330509509913
Nummer fabrikant 494110105500XXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Zakken
Voorzakken met rits

Details
Hoge kraag met rits
Print - Blåkläder, Opdruk - BLÅKLÄDER werkkleding sinds 1959

Afwerking
Manchet met elastische band
Bodemzoom verstelbaar met elastische band

Reflex
Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede elastische reflecterende tapes

Voorsluiting
Robuuste eenrichtingsrits van kunststof, windvanger aan de binnenkant

Omschrijving:

  • Hi-Vis microfleece jack van lichtgewicht, anti-pilling fleece geschikt als jas of mid-layer
  • Wasbaar tot 60 graden
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-4XL klasse 3

Norm:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen