Microfleecevest High Vis M

Artikelnummer: 494110105500M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis rot
    Uniseks-maat M
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 494110105500M
    EAN/GTIN 7330509509876
    Nummer fabrikant 494110105500M

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

    Zakken
    Voorzakken met rits

    Details
    Hoge kraag met rits
    Print - Blåkläder, Opdruk - BLÅKLÄDER werkkleding sinds 1959

    Afwerking
    Manchet met elastische band
    Bodemzoom verstelbaar met elastische band

    Reflex
    Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede elastische reflecterende tapes

    Voorsluiting
    Robuuste eenrichtingsrits van kunststof, windvanger aan de binnenkant

    Omschrijving:

    • Hi-Vis microfleece jack van lichtgewicht, anti-pilling fleece geschikt als jas of mid-layer
    • Wasbaar tot 60 graden
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-4XL klasse 3

    Norm:

    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen