Asmoerdopsleutel vrachtwagens ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 80 ∙ 63 mm

Artikelnummer: 4937-S80
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4937-S80
EAN/GTIN 4000896206889
Nummer fabrikant 4937-S80
L-nummer L60140 6085

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Voorasschroefverbinding bij DAF CF- en XF-series
  • Op asmoer afgestemde dopsleutel garandeert een veilige opname van de asmoer
  • Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook bij hoge losdraai- en aanhaalmomenten
  • DAF:
    CF FA ∙ FT ∙ FAR ∙ FAN ∙ FAT ∙ FTT ∙ FTP ∙ FTG ∙ FAD ∙ FTS ∙ FTR
    CF 65 FA
    CF 75 FA ∙ FT ∙ FAR ∙ FAG ∙ FAT ∙ FAD
    CF 85 FA ∙ FAR ∙ FAG ∙ FAN ∙ FAT ∙ FAC ∙ FAX ∙ FAQ ∙ FAD ∙ FT ∙ FTP ∙ FTS ∙ FTR ∙ FTG ∙ FTT
    XF FA ∙ FT ∙ FAR ∙ FTP ∙ FAN ∙ FTG ∙ FTT ∙ FAD ∙ FAS ∙ FAT ∙ FAK ∙ FTM ∙ FAG ∙ FAR
    XF 95 FA ∙ FAD ∙ FAK ∙ FAN ∙ FAR ∙ FAS ∙ FAT ∙ FT ∙ FTG ∙ FTM ∙ FTP ∙ FTR ∙ FTS ∙ FTT
    XF 105 FA ∙ FAR ∙ FAS ∙ FAT ∙ FAK ∙ FAD ∙ FT ∙ FTG ∙ FTS ∙ FTT ∙ FTM
  • Oppervlak: gezwart
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 80 mm
  • Afmetingen / lengte: 63 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 101 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 54 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen