Nokkensleutelset voor bedrijfswagens ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ 54 mm

Artikelnummer: 4937-87/3
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
Artikelnummer 4937-87/3
EAN/GTIN 4000896199235
Nummer fabrikant 4937-87/3
L-nummer L60140 6087

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor reparatie en onderhoudswerken aan wielnaaf, wiellager of remschijf op MAN, MERCEDES-BENZ
  • Voor bijv. MAN TGL vooras bj. 2000 → en L 2000
    MERCEDES-BENZ Atego achteras HL2
  • Hoge pasnauwkeurigheid
  • Precieze tapgeometrie opdat de gereedschappen ideaal in de sluitmoeren kunnen ingrijpen
  • Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook bij hoge losdraai- en aanhaalmomenten
  • Nokkensleutel voor achteras, binnen-∅: 87 mm
  • Lengte (totaal): 65 mm
  • 6 nokken, nokbreedte: 10 mm
  • Twee vervangbare geleidingsbuizen
    Buiten-∅: 49 mm ∙ 57 mm
    Lengte (totaal): 140 mm

Bedieningsgereedschappen voor de asmoeren en wielnaven van bedrijfswagens
  • Oppervlak: gezwart
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 54 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 95 mm
  • Aantal gereedschappen: 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen