Nokkensleutelset voor bedrijfswagens ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ 180 mm

Artikelnummer: 4937-117/2
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
Artikelnummer 4937-117/2
EAN/GTIN 4000896199242
Nummer fabrikant 4937-117/2

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de achteras MERCEDES-BENZ
  • Voor MERCEDES-BENZ Actros ∙ Hypoid-achteras HL 8
  • Hoge pasnauwkeurigheid
  • Precieze tapgeometrie opdat de gereedschappen ideaal in de sluitmoeren kunnen ingrijpen
  • Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook bij hoge losdraai- en aanhaalmomenten
  • Binnen-Ø: 117 mm
  • Lengte (totaal): 200 mm
  • 6 nokken, nokbreedte: 9,8 mm
  • Geleidingsbuis
    buiten-∅: 60 mm
    lengte (totaal): 185 mm
  • Oppervlak: gezwart
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 180 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 124 mm
  • Aantal gereedschappen: 2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen