Bmms18SBL-0 doorslijpmachine

Artikelnummer: 4935472280
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Accuspanning 18 V
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4935472280
EAN/GTIN 4058546339265
Nummer fabrikant 4935472280
L-nummer L01780 20
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze subcompacte motor met een toerental tot 20.000 tpm
  • Ergonomisch design en softgrip voor maximaal gebruikerscomfort
  • Lichte en compacte accu-multi-materiaal-doorslijpmachine met een gewicht van slechts 1,2 kg (met 2,0 Ah accu)
  • Een schijfdiameter van 76 mm maakt een zaagdiepte tot 16 mm mogelijk
  • Rechts/links draaibaar en eenvoudig verstelbare beschermbeugel
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • Slijpt en snijdt materialen zoals metaal, kunststof, keramiek of beton probleemloos
  • Compatibel met PRO18V-systeem
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen