CLG330-k cross-line laser

Artikelnummer: 4935472255
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
    Producttype Kruislijnlaser

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4935472255
    EAN/GTIN 4058546339012
    Nummer fabrikant 4935472255
    L-nummer L01780 75

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Projecteert één horizontale, twee verticale laserlijnen op 90°; en een loodpunt
    • Alle laserlijnen kunnen afzonderlijk of gelijktijdig worden geactiveerd
    • Groene laserlijnen zorgen voor vier keer betere zichtbaarheid - nauwkeurige uitlijning in heldere omgevingen
    • Tot 30 meter bereik
    • De twee verticale lijnen kruisen elkaar in het plafond en zijn uitgelijnd met de puntlaser
    • Dit is ideaal voor het overbrengen van punten van de vloer naar het plafond
    • Meetnauwkeurigheid: 0,2 mm/m
    • Beschermingsklasse IP 54: Bescherming tegen spatwater en stof
    • De roterende, magnetische muurbevestiging maakt gebruik op metalen oppervlakken mogelijk en kan via een ophanggat op bijna elk oppervlak worden bevestigd
    • Het meegeleverde groene doel verbetert de zichtbaarheid van de laserlijnen op grotere lichtafstanden
    • De slingervergrendeling voorkomt wegglijden en beschadiging van de slinger tijdens transport
    • Met de bovenste knoppen kunnen de afzonderlijke laserlijnen worden geactiveerd
    • ; Draad voor bevestiging aan een statief of een magnetische klem

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen