CLG220-b cross-line laser

Artikelnummer: 4935472253
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4935472253
EAN/GTIN 4058546338992
Nummer fabrikant 4935472253
L-nummer L01780 9

Omschrijving

Omschrijving:

  • Projecteert een afstand tot 20 m, gelijktijdig een verticale en horizontale laserlijn
  • Groene laserlijnen zorgen voor vier keer betere zichtbaarheid - nauwkeurige uitlijning in heldere omgevingen
  • De slingervergrendeling voorkomt wegglijden en beschadiging van de slinger tijdens transport
  • Beschermingsklasse IP54: bescherming tegen spatwater en stof
  • De roterende, magnetische muurbevestiging maakt gebruik op metalen oppervlakken mogelijk en kan via een ophanggat op bijna elk oppervlak worden bevestigd
  • De laserlijn knippert wanneer het apparaat zich buiten het zelfnivellerende bereik bevindt
  • De kantelfunctie kan worden geactiveerd via de bovenste knop wanneer de laser is uitgeschakeld / vergrendeld
  • ; Draad voor bevestiging aan een statief of een magnetische klem

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen