Bnz18-0 snoerloos klinknagelgereedschap

Artikelnummer: 4935472246
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 18
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4935472246
EAN/GTIN 4058546326425
Nummer fabrikant 4935472246
L-nummer L01780 46

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metalen behuizing Stevige stootbescherming voor de motor
  • Transparante opvangbak
  • Voor het eenvoudig legen van de restdoorns
  • Handgreep met softgrip pad
  • Geïntegreerde houder, de meegeleverde mondstukken worden praktisch opgeborgen op het gereedschap
  • Incl
  • 4 neusstukken klinknageldiameters van 2,4 / 3,2 / 4,0 en 4,8 mm elk
  • Eenheidsslag 25,4 mm, LED-verlichting
  • LED verlichting
  • Incl
  • 650 aluminium klinknagels / 422 roestvrijstalen klinknagels (3,2 mm), riemclip

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen