Bsb18C2BLLI-402C snoerloze slagboor

Artikelnummer: 4935464097
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4935464097
EAN/GTIN 4058546220426
Nummer fabrikant 4935464097
L-nummer E70229 BSB18C2BL4

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze 18 V accu-compacte klopboormachine
  • Uiterst handig: slechts 183 mm lang
  • Krachtige motor: 60 Nm (met een 2,0 Ah accu) en 65 Nm (met een 4,0 Ah accu)
  • 2-versnellingsbak: 0-500 min − 1 / 0-1.950 min − 1
  • 21-traps draaimomentinstelling en klopboortrap voor het boren in steen
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • Rechts / links rotatie
  • 13 mm metalen snelspanboorkop
  • PRO lithium-ion-accutechnologie met overbelastingsbeveiliging voor maximale levensduur van accu en apparaat
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen