Meetprojector met beeldscherm en objectief PJ-PLUS P2010A

Artikelnummer: 493513 P2010A
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PJ-PLUS
Meetbereik x-as 200 mm
Meetbereik y-as 100 mm
Aflezing 0,001 mm
digitale weergave ja
Energievoorziening Netvoeding
Verlichting Led
Beeldscherm-⌀ 315 mm
Lengte 742 mm
Breedte 633 mm
Hoogte 1.093 mm
Gewicht 118 kg
Maximaal werkstukgewicht 8 kg
Producttype Profielprojector

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 493513 P2010A
EAN/GTIN 4946368848211
Nummer fabrikant 193051Y

Omschrijving

Uitvoering:

Profielprojector voor nauwkeurige controle met doorvallend en opvallend licht, van kleine tot middelgrote werkstukken. Universeel apparaat voor gebruik in de productie, het laboratorium, de controle en slijperij.
  • Standaardobjectief 10-voudig. Objectief 20x, 50x en 100x op aanvraag.
  • Verticaal, draaibaar 315 mm-dradenkruisbeeldscherm met ingebouwde digitale hoekaanduiding, omschakelbaar voor aflezing in graden of decimalen.
  • Het telecentrische verlichtingssysteem garandeert een verticale en gelijkmatige belichting van het beeldveld.
  • Led-verlichting voor doorvallend licht en verlichting voor opvallend licht met traploze lichtsterkteregeling zorgen voor een lange levensduur bij een gering stroomverbruik.
  • Ventilatorloos design voorkomt het binnendringen van verontreinigingen in het apparaat.
  • Massieve coördinatenmeettafel, met snelverstelling in beide assen.
  • Ingebouwd digitaal display (met gegevensuitgang) staat garant voor betrouwbaar en foutloos meten.
  • Voor het meten van lengtes, hoeken, bochten en radiussen.

Levering:

Inclusief objectief 10-voudig, antiverblindingsschermpje, stofhoes en netkabel.

Accessoires:

Snijkantreiniger nr. 354788.

Tip:

Andere speciale accessoires zoals objectieven, kantelbare centreersteun, horizontaalprisma, klemhouder, geschikte en genormeerde meetplaten of randdetector met evaluatie-unit QM-Data 200 op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen