M18FIW2F12-0 Accu-slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933498058
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933498058
Kopiëren
EAN/GTIN 4058546512187
Kopiëren
Nummer fabrikant 4933498058
Kopiëren
L-nummer L00800 5077
Kopiëren
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig - aanhaalmoment van 339 Nm
  • Uiterst compact ontwerp - totale lengte van 124 mm
  • DRIVE CONTROL™ stelt u in staat snel te schakelen tussen 4 schakelfasen met verschillende toerental- en koppelinstellingen
  • Nauwkeurig werken, helpt schade aan schroef en materiaal te voorkomen, voor maximale prestaties en zwaarste toepassingen, en voor intelligent werken schakelt de apparaat automatisch uit zodra de schroefverbinding tot stand is gebracht
  • De automatische uitschakelregeling oefent niet meer dan 34 Nm koppel uit wanneer deze met de hand wordt vastgemaakt om te voorkomen dat deze te strak wordt aangedraaid
  • Drie LED's zorgen voor optimale verlichting van het werkgebied
  • vierkante veerring van 1/2 inch
  • Metalen riemclip
  • Het FUEL™ platform is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie belangrijke componenten - de POWERSTATE™ borstelloze motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE®-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke levensduur
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma.

Kenmerk:

  • Aantal slagen: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 min-1
  • Gereedschapsopname: 1/2 inch

Levering:

Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in de doos

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen