M12FJS-422X Accu-decoupeerzaag

Artikelnummer: 4933493348
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933493348
EAN/GTIN 4058546482190
Nummer fabrikant 4933493348

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ruisloze POWERSTATE® motor voor snelle zaagsnedes, lange levensduur van het gereedschap en tot 24 m in 19 mm OSB (met een 4,0 Ah accu)
  • Gepatenteerde FIXTEC™ gereedschapshouder voor snel en eenvoudig verwisselen van de bladen
  • 6 snelheidsinstellingen met automatisch geregelde startmodus zorgen ervoor dat het gereedschap langzaam start en oploopt tot de volle snelheid wanneer de belasting wordt gedetecteerd om een soepele en nauwkeurige start van de zaagsnede te garanderen
  • 3. Toerental van 500 omw/min voor soepel zagen, minimale belasting van de zaagsnede en een minimale belasting van de zaagsnede
  • . 500 tpm zorgt voor soepele zaagsnedes, minimaliseert verspanen en trillingen
  • Stofblazer houdt de zaaglijn vrij van houtstof
  • Geïntegreerde LED-verlichting om het werkgebied te verlichten, kan handmatig worden uitgeschakeld
  • Verwijderbare zachte schoen voorkomt vlekken en krassen bij het zagen van zachte materialen
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën. De MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijden en duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE® M12™ assortiment

Kenmerk:

  • Batterij: Li-ion
  • Geleverd in: HD-doos
  • Slaglengte: 22 mm
  • Onbelaste slag: 800 - 3000 min-1
  • Max. Snijcapaciteit in aluminium: 3 mm
  • Max. snijcapaciteit in hout, staal, aluminium: 70/ 3/ 3 mm
  • Max. Zaagdiepte in hout: 70 mm
  • Max. Zaagdiepte in staal: 3 mm
  • Kantelinstelling: 45 Grad
  • Spanning: 12 V
  • Gewicht met batterij: 1.7 (M12 B2) kg
Leveringsomvang: 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 accu, C12 C lader, HD doos, 1 x zaagblad, stofafzuigadapter, stofkap, splinterbescherming, zachte schoen
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen