MXFDCD350KIT-0 Snoerloze diamantboormachine

Artikelnummer: 4933493142
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933493142
EAN/GTIN 4058546480134
Nummer fabrikant 4933493142

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantboren op de boorinstallatie tot een diameter van 350 mm. Kernboren met vertrouwen door wisselstroom
  • 4 versnellingen voor een breed scala aan toepassingen, met lasergegraveerde snelheids- en capaciteitsmarkeringen op de metalen behuizing
  • Snelheid 1: tot 51 mm / Snelheid 2: 51 - 76 mm / Snelheid 3: 76 - 152 mm / Snelheid 4: 152 - 350 mm
  • Met de geïntegreerde drukmeter kan de gebruiker de boorsnelheid optimaliseren voor de beste levensduur van de machine en accessoires
  • Met de geïntegreerde accu-indicator kan de gebruiker de accucapaciteit tijdens het boren in de gaten houden
  • 1 1/4 inch UNC + 1/2 inch G kernfitting voor de meest gangbare kernen, met frictieplaat voor eenvoudige kernwissel
  • Kan worden gebruikt met optionele vacuümpomp op gladde en vlakke oppervlakken
  • Gereedschaploze snelsluiting van de kernboormachine op het boorstatief
  • Bouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie, tilt de MX FUEL™ de accuprestaties naar een hoger niveau. De machines in deze prestatieklasse zijn bedoeld voor werkzaamheden die voorheen voorbehouden waren aan benzine- of persluchtgereedschap. De nieuwe accutechnologie maakt het mogelijk om werkzaamheden uit te voeren in gebieden waar dit voorheen slechts beperkt of tegen hoge kosten mogelijk was. De machines op het MX FUEL™ platform bieden het volledige gemak van accutechnologie en verminderen de impact van lawaai, uitlaatgassen en trillingen. Veel klussen kunnen in de toekomst veiliger, stiller en efficiënter worden uitgevoerd
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloudgebaseerd tracking- en voorraadbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ biedt ook vergrendeling van gereedschap op afstand

Kenmerk:

  • Batterij: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: in doos
  • Stationair toerental in 1e versnelling: 390 min-1
  • Stationair toerental in 2e versnelling: 850 min-1
  • Stationair toerental in 3e versnelling: 1650 min-1
  • Stationair toerental in 4e versnelling: 2200 min-1
  • Max. Boordiameter in beton: 350 mm
  • Gewicht met batterij: 27,6 (MXF HD812) kg
  • Gereedschapshouder: 1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll
Leveringsomvang: Geen accu's meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, in doos, MXF DCD350 diamantboorstandaard
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen