M18FVP5-0 VACUÜMPOMP

Artikelnummer: 4933492853
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
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933492853
EAN/GTIN 4058546477240
Nummer fabrikant 4933492853

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tot 90 minuten werktijd in de Manifold modus en 60 minuten werktijd in de Standaard modus met een M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah batterij
  • Levert vermogen met snoer
  • Instant power supply maakt het mogelijk een systeem te stofzuigen zonder generatoren of tijdelijke stroomvoorzieningen
  • 1/2 in, 3/8 in. en 1/4 in. aansluitingen voor eenvoudige aansluiting van verschillende slangmaten
  • Kogelklep isoleert de pomp van het systeem en maakt eenvoudige vervanging van de batterij mogelijk
  • Terugslagklep beschermt het vacuüm, wanneer de pomp niet draait
  • De acculaadindicator geeft hoorbare en zichtbare informatie over een laag accuniveau
  • Gasballastventiel vermindert de frequentie van olieverversingen
  • Grote olieaansluiting maakt trechters overbodig
  • Geschuinde olieafvoer maakt schoon verversen van olie mogelijk
  • Het FUEL™ platform is ontwikkeld voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert maximale prestaties en combineert drie centrale componenten - de borstelloze POWERSTATE™ motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE® technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we maximale prestaties met de langst mogelijke levensduur
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE®-M18™ productreeks

Kenmerk:

  • Hoeveelheid olie: 500 ml
  • Batterij: Li-ion
  • Inlaatopeningen: 1/2, 3/8, 1/4 Zoll
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Debiet: 142 Liter pro Minute
  • Eindvacuüm: 25 Mikron
  • Geleverd in: in doos
  • DC-spanning: 18 V
  • Klassen koelmiddel: A1, A2L
  • Gewicht met batterij: 9,7 (M18 HB8) kg
Leveringsomvang: Geen accu's bij de levering inbegrepen, Geen oplader bij de levering inbegrepen, in doos

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.