Tapebestand voor M12FBFL13-402B-batterij

Artikelnummer: 4933480961
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
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933480961
EAN/GTIN 4058546412463
Nummer fabrikant 4933480961
L-nummer Z0E074 383

Omschrijving

Omschrijving:

  • s Werelds eerste 12 V accu-bandvijl met een bandbreedte van 13 mm
  • De lichtste snoerloze bandvijl op de markt, slechts 1,1 kg met een 2Ah batterij
  • Presteert beter dan pneumatische concurrenten en biedt een betere balans
  • 2 snelheidsmodi + variabele snelheidsregelaar - biedt maximale controle bij het verwijderen van lasnaden voor nauwkeurig werk met roestvrij staal, aluminium en hout
  • Reverse - stelt de gebruiker in staat de bandoriëntatie te kiezen om de richting van de vonken/spanen te regelen
  • Bediening met één hand - maakt werken in krappe ruimtes mogelijk en is ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd
  • 360° gereedschapsloze kopverstelling - optimale bediening voor elke werkomgeving + compacte opslag
  • Dubbele veiligheidsschakelaar met vergrendelfunctie voor vermoeidheidsvrij werken gedurende langere periodes
  • Riemwissel zonder gereedschap
  • LED-verlichting zorgt voor een betere verlichting van het werkgebied
  • Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie, bereikt FUEL™ een nieuw niveau van accuprestaties
  • Machines in deze vermogensklasse zijn ontworpen voor werkzaamheden die voorheen voornamelijk het domein waren van benzine- of persluchtgereedschap
  • De nieuwe accutechnologie maakt overeenkomstige werkzaamheden mogelijk, zelfs op plaatsen waar dit voorheen slechts beperkt of met veel moeite mogelijk was
  • De machines op het FUEL™ platform bieden het volledige comfort van de accutechnologie en verminderen de belastbaarheid
  • Compatibel met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4
  • Batterijsysteem: M12
  • Gebruikstechnologie: Brandstof
  • Meegeleverd: Gereedschapstas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,3 (M12 B4)
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Instapsnelheid [min_1]: 0 - 7.200/ 0 - 14.500
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 2x 60 grit