M12360IC32-0C inspectiecamera

Artikelnummer: 4933480741
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
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Producttype Inspectielamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933480741
EAN/GTIN 4058546410261
Nummer fabrikant 4933480741
L-nummer L00800 3299

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dankzij het 270° draaibare scherm kan de gebruiker het beeld soepel controleren in elke toepassingspositie
  • Met de meegeleverde micro SD-kaart van 32 GB kan beeld en video worden vastgelegd en opgeslagen
  • IP67 camerakop en kabel zijn bestand tegen de zwaarste omstandigheden op het werkterrein
  • Het grote 4,3 inch LCD-scherm biedt scherpe en heldere beelden en stelt de gebruiker in staat om objecten in detail te zien
  • Dankzij het 270° draaibare scherm kan de gebruiker het beeld soepel controleren in elke toepassingspositie
  • Een kabel van 3 meter balanceert flexibiliteit en stabiliteit voor riool- en achter-de-muur-inspecties
  • 5 helderheidsniveaus zorgen voor een optimale verlichting zonder schaduwen of verblinding
  • Met de meegeleverde micro SD-kaart van 32 GB kunt u beelden en video's opnemen en opslaan
  • 10 mm camerakop voor gemakkelijke toegang in kleine ruimtes
  • 720 pixel cameraresolutie voor een uitstekende beeldkwaliteit
  • 3-traps zoom voor snelle focus op relevante punten
  • 180° digitale beeldrotatie voor eenvoudige aanpassing van het perspectief
  • IP67 camerakop en kabel zijn bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
  • Inclusief haak, magneet, spiegel en sanitaire kogels voor extra functionaliteit
  • REDLITHIUM™ batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en lossless power delivery voor een langere levensduur en duurzaamheid dan voorgaande modellen
  • Compatibel met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M12
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1,19 (M12 B2)
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Voltage [V]: 12